Schneider Electric - Actassi joint balai pour prédécoupes - NSYJPSVD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480170416
Réf. Sonepar
00020014788
Réf. Fournisseur
NSYJPSVD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
plastique
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
10 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
7011
Les Atouts de l'article:
Ce joint est un accessoire de gestion de chemin de câble fibre optique, le mode de fixation se fait par pincé.