Schneider Electric - Actassi KDBox 6U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 352mm L 600mm P 400mm - NSYKDB6U4F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi KDBox 6U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 352mm L 600mm P 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480529610

Réf. Sonepar

01887052961

Réf. Fournisseur

NSYKDB6U4F

Marque

Schneider Electric

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

352 mm

profondeur:

400 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

50 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1