Schneider Electric - Actassi lot de 10 épingles isolantes 40x100mm - NSYGCA410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 100 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480173738
Réf. Sonepar
00020011276
Réf. Fournisseur
NSYGCA410
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
100 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035



