Schneider Electric - Actassi - lot de 2 glissières fixes 19P - long 450mm - fix 358mm - talon 0mm - NSYGF456
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480172601
Réf. Sonepar
00020017260
Réf. Fournisseur
NSYGF456
Marque
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
560 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0



