Schneider Electric - Actassi lot de 50 écrous-cage M6 carré 12 - NSYGFR12M65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur du matériau - 12.5 mm
avec vis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480173158
Réf. Sonepar
00020011247
Réf. Fournisseur
NSYGFR12M65
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur du matériau:
12.5 mm
avec vis:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Oui