Schneider Electric - Actassi lot de 50 vis M6x16 + rondelle plastique - NSYGFR166P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 20 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480173134
Réf. Sonepar
00020000006
Réf. Fournisseur
NSYGFR166P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non