Schneider Electric - Actassi - organisateur de câbles - fixation intérieure panneau - pack de 4 - VDIM11U001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 24

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485122915

Réf. Sonepar

01887512292

Réf. Fournisseur

VDIM11U001

Marque

Schneider Electric

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

24

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Actassi - organisateur de câbles pour panneau Actassi Essential 19 pouces - fixation intérieure panneau par clippage - pack de 4 blocs pour equiper 1 panneau