Schneider Electric - Actassi - outil de raccordement pour connecteurs LSA - VDIB299001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Oui
avec dispositif de coupe - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485133959
Réf. Sonepar
01887513395
Réf. Fournisseur
VDIB299001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Oui
avec dispositif de coupe:
Oui
avec fonction de dénudage:
Oui
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Oui
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet outil de raccordement LSA permet de réaliser des connexions de fils sur IDC. Cet outil d'insertion est adapté aux terminaison de fil sur le panneau Actassi Telecom VDIG141501.