Schneider Electric - Actassi - Pan guide cordons 19 2u horizontal - VDIG188142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - gris
numéro RAL - 7016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480542527
Réf. Sonepar
01887054252
Réf. Fournisseur
VDIG188142
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
gris
numéro RAL:
7016
largeur:
100 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
89 mm
longueur:
484 mm



