Schneider Electric - Actassi - panneau 19P coulis. Bas. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A - VDIG018241BX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480499760
Réf. Sonepar
01887049996
Réf. Fournisseur
VDIG018241BX0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
7016
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
47 mm
largeur:
490 mm
profondeur:
240 mm
Les Atouts de l'article:
Ce rack 19 pouces est fourni avec 24 connecteurs blindés S-One RJ45 Cat6A. Il est équipé d'une fonction de fixation rapide des deux côtés pour une fixation simple dans le rack. Il dispose également d'une fonction coulissante pour accéder à la fixation RJ45 par l'avant du panneau. Les connecteurs RJ45 peuvent être facilement fixés grâce à la fonction de clipsage. Il assure une mise à la terre automatique lors du chargement du RJ45 à l'intérieur du panneau de données. Un grand espace libre est disponible pour l'identification de chaque port sur l'avant du panneau de données. Des fonctionnalités de base de gestion des câbles sont incluses pour fixer chaque câble un par un sur une plaque métallique.