Schneider Electric - Actassi - panneau brosse guide cordons - 19p 1U - VDIG188201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480542534

Réf. Sonepar

01887054253

Réf. Fournisseur

VDIG188201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

gris

numéro RAL:

7016

largeur:

40 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

44 mm

longueur:

484 mm

Actassi - panneau brosse guide cordons - 19p 1U - H44mmxL484mmxP40mm - gris clair (RAL 7035), gris foncé (RAL 7016) - avec 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide - 1 brosse pour cordon de raccordement

Les Atouts de l'article:

Ce panneau brosse permet de guider l'installation du cordon de raccordement à l’arrière de l’armoire. La brosse permet de protéger l'intérieur de l'armoire de la poussière.