Schneider Electric - Actassi - panneau d'angle 19p 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One STP Cat 6A - VDIG328241BX0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480542565

Réf. Sonepar

01887054256

Réf. Fournisseur

VDIG328241BX0

Marque

Schneider Electric

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

numéro RAL:

7016

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

47 mm

largeur:

490 mm

profondeur:

240 mm

Actassi - panneau d'angle 19p 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One STP Cat 6A - H47mmxL490mmxP240mm - gris foncé (RAL 7016) - av. porte-étiquette avt, gestionnaire de câble arrière, 24 connecteurs RJ45, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fix. rap.

Les Atouts de l'article:

Ce rack est fourni avec 24 connecteurs blindés RJ45 Cat6A S-One. Il offre une fixation rapide sur les deux côtés pour une installation simple dans le rack. Les connecteurs RJ45 S-ONE sont positionnés en angle pour guider les cordons de raccordement vers le côté vertical de l'armoire. Il dispose de 2 étiquettes de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Le gestionnaire de câbles peut pivoter et être retiré pour faciliter l'accès. Les connecteurs RJ45 peuvent être facilement fixés, en un seul clipse. Les étiquettes fournies sont protégées par des porte-étiquettes transparents. Il dispose d’une étiquette centrale pour identifier chaque port, protégée par un porte-étiquette transparent. Le montage est recommandé avec un anneau latéral vertical pour la gestion verticale des cordons de raccordement.