Schneider Electric - Actassi - Panneau Fibre 1U 24 fibres pour 12 SC duplex - à équiper - ACTFM1UBSC24U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 12

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • avec plaque frontale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481499776

Réf. Sonepar

01887149977

Réf. Fournisseur

ACTFM1UBSC24U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

12

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC

numéro RAL:

7016

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

260 mm

Actassi - Panneau Fibre 1U 24 fibres pour 12 SC duplex - à équiper

Les Atouts de l'article:

Ce panneau fibre optique monté en rack 1U est doté d'une fonction coulissante simple et configuré avec 12 ports duplex SC. Chaque port du panneau est individuel et peut être retiré par l'avant. Le câble peut être fixé autour de 7 trous convexes par un lien plastique. Il est doté d'un presse-étoupe (PG9) pour sécuriser les câbles entrants. Le panneau prend en charge les applications intérieures pour les installations sur site ou les réseaux de télécommunication.