Schneider Electric - Actassi - panneau RJ45 non blindé Evolution non équipé - VDIG112241U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485122779
Réf. Sonepar
01887512277
Réf. Fournisseur
VDIG112241U
Marque
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
7016
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
45 mm
largeur:
490 mm
profondeur:
230 mm
Les Atouts de l'article:
Ce rack de 19 pouces peut prendre en charge 24 connecteurs non blindés S-One RJ45 d'une hauteur de 1U. Il est équipé d'une fonction de fixation rapide des deux côtés pour une fixation simple dans le rack. Il dispose également d'une fonction coulissante pour accéder à la fixation RJ45 par l'avant du panneau. Les connecteurs RJ45 peuvent être facilement fixés grâce à la fonction de clipsage. Il est entièrement équipé de 24 volets gris clair pour protéger les ports inutilisés. D'autres couleurs d'obturateur existent pour l'identification des ports par couleur. Une gestion avancée des câbles arrière est incluse pour fixer chaque câble de manière simple et sûre.






