Schneider Electric - Actassi - plaque d'obturation 1 U - VDIG188021

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - plaque d'obturation 1 U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 45 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485134055

Réf. Sonepar

01887513405

Réf. Fournisseur

VDIG188021

Marque

Schneider Electric

largeur:

490 mm

hauteur:

45 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Actassi - plaque d'obturation 1 U

Les Atouts de l'article:

Ce panneau vierge permet d'éviter tout trou sur le rack de gestion réseau passif. Il convient de prévoir une séparation physique entre l'intérieur et l'extérieur du rack pour les flux de température.