Schneider Electric - Actassi plaque d'obturation avec 3 ventilateurs - NSYECVT3V440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 170 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension - AC
largeur - 420 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480148972
Réf. Sonepar
00020014897
Réf. Fournisseur
NSYECVT3V440
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
170 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension:
AC
largeur:
420 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
149 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
3
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...220 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
22 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
34 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035



