Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - plaque d'obturation avec joint balai - Actassi VDA/VDS - 75x400 mm - NSYECP440

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - plaque d'obturation avec joint balai - Actassi VDA/VDS - 75x400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480148941

Réf. Sonepar

00020014552

Réf. Fournisseur

NSYECP440

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035