Schneider Electric - Actassi - Plaque obturation pleine - NSYEC440

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480148934

Réf. Sonepar

00020014551

Réf. Fournisseur

NSYEC440

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

440 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

155 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035