Schneider Electric - Actassi plastron 19P 2U réglable en profondeur - NSYCRTM2US

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480173387

Réf. Sonepar

00020011273

Réf. Fournisseur

NSYCRTM2US

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

80 mm

hauteur:

88.9 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035