Schneider Electric - Actassi plastron 19P plein 9U tôle - RAL7035 - NSYCRTM9U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 465 mm
hauteur - 400.05 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480173462
Réf. Sonepar
00020017346
Réf. Fournisseur
NSYCRTM9U
Marque
Schneider Electric
largeur:
465 mm
hauteur:
400.05 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre