Schneider Electric - Actassi plastron 19P pleine 12U tôle - RAL7035 - NSYCRTM12U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 465 mm
hauteur - 533.4 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480173486
Réf. Sonepar
00020017348
Réf. Fournisseur
NSYCRTM12U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
465 mm
hauteur:
533.4 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre