Schneider Electric - Actassi - plateau fixe 19p - 1U - ajouré - p600 - gris - NSYBBF1U40P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480172397
Réf. Sonepar
00020011250
Réf. Fournisseur
NSYBBF1U40P
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
430 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035



