Schneider Electric - Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600 - NSYBBF1U40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480172410
Réf. Sonepar
00020011252
Réf. Fournisseur
NSYBBF1U40
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
410 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035



