Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi plateau télescopique 19P 1U ajouré P800 - NSYBBT1U60P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172465

Réf. Sonepar

00020011255

Réf. Fournisseur

NSYBBT1U60P

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

605 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Actassi - plateau télescopique 19P 1U ajouré - P800mm - gris (RAL7035) - tôle d'acier - montage entre les montants 19" avant et arrière - fixation directe - réglable de - 100 à + 50mm, par pas de 50mm - charge permanente admissible : 45kg

Quelques mots du fabricant :

  • Fixation sans outils entre les montants avant et arrière
  • Fixation sur les glissières télescopiques fournies
  • Tôle d'acier, peinture gris RAL 7035 ou RAL 7016
  • Charge acceptable : 45 kg
  • Possibilité d’installer une poignée NSYASR3U sur la face avant et un guide de référence