Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi plateau télescopique 19P 1U plein P800 - NSYBBT1U60

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172489

Réf. Sonepar

00020011257

Réf. Fournisseur

NSYBBT1U60

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

605 mm

profondeur:

470 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035