Schneider Electric - Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A 4PPoE dim. 14x45x14mm - livré avec collier - ACTPG6ATLS001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481717726
Réf. Sonepar
01887171772
Réf. Fournisseur
ACTPG6ATLS001
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Cette prise mâle RJ45 contient 3 éléments fournis pour effectuer la connexion complète : corps principal, organiseur de fils et coffre arrière. Elle est conforme à la norme 4PPoE et au niveau de performance EA Cat6A/classe. Le passe-câbles est équipé d'une étiquette facile à lire pour faciliter l'installation des câbles. Le bouchon de terminaison accepte les câbles solides AWG22 à AWG26. Une gaine spécifique est fournie pour permettre la fixation du câble avec un lien afin d'éviter les contraintes sur les connexions. Le bouchon de terminaison accepte les câbles toronnés de AWG22 à AWG27.





