Schneider Electric - Actassi - porte-étiquettes transparent - lot de 4 - VDIM11U002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 30 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485122922

Réf. Sonepar

01887512295

Réf. Fournisseur

VDIM11U002

Marque

Schneider Electric

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

30 mm

diamètre:

0 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

15 mm