Schneider Electric - Actassi rail 1U 8 prises + interrup 19P VDE - NSYAPU19S8S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480171949
Réf. Sonepar
00020011290
Réf. Fournisseur
NSYAPU19S8S
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
8
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
482.6 mm
finition du raccordement électrique:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
nombre de prises C13:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
440 mm
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
76 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
autre
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Oui



