Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi rail 1U 9 prises 19P VDE - NSYAPU19S9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi rail 1U 9 prises 19P VDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 9

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172014

Réf. Sonepar

00020011299

Réf. Fournisseur

NSYAPU19S9

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

9

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

482.6 mm

finition du raccordement électrique:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

nombre de prises C13:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

440 mm

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44.45 mm

profondeur:

76 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

autre

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Oui