Schneider Electric - Actassi - Rouleau 10m protection bord tôle - NSYTPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480174179
Réf. Sonepar
00020014567
Réf. Fournisseur
NSYTPV
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9001



