Schneider Electric - Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 non blindé - VDIB17726U12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480384608
Réf. Sonepar
01887038460
Réf. Fournisseur
VDIB17726U12
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
gris
transparent:
Non
plage AWG:
23...24
Les Atouts de l'article:
L'ACTASSI S-ONE est un connecteur RJ45 de pointe (remove) pour les solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les Datacenters. Il est livré dans une boîte en carton de 12 pièces et est ouvert prêt à l'emploi. Il s'agit d'un connecteur RJ45 sans outil qui fait partie de l'ensemble de la gamme ACTASSI, conçue pour créer des solutions complètes de câblage et de connectivité des réseaux. Il contient un bouton de déverrouillage rapide permettant de rouvrir la prise en cas de vérification ou de modification du câblage. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6. Il dispose d'une bride intelligente avec élastomère pour le verrouillage des câbles. Son composant est certifié selon ISO/CEI 60603-7. Il est conçu pour les infrastructures non blindées et est certifié multinormes (IEC, TIA, UL). Par ailleurs, il est conforme à Green Premium (RoHS/REACH). Il est livré ouvert/prêt à l'emploi. Sa forme en U permet l'entrée de câble pour faciliter le travail d'installation. Son entrée de câble est centrale pour garantir des performances optimisées. Ce connecteur RJ45 sans outil est non blindé de Cat6 avec empreinte DPM S-ONE. Il est issu d'une conception ergonomique, avec bride lisse pour éviter toute blessure pendant la fermeture pour la connexion. L'IDC est protégé, pour éviter d'endommager le câble ou de se blesser.




