Schneider Electric - Actassi - Socle rehausse de baie L6xP10 - NSYAEBP2F610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480176166
Réf. Sonepar
00020017616
Réf. Fournisseur
NSYAEBP2F610
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9011
indice de protection contre les chocs (IK):
autre



