Schneider Electric - Actassi - Socle rehausse de baie L8xP8 - NSYAEBP2F88

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480176173
Réf. Sonepar
00020017617
Réf. Fournisseur
NSYAEBP2F88
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030
Quelques mots du fabricant :
- Plaque soudée en acier, RAL 9005 noir, époxy-polyester, texturée, peinture poudre
- Livré avec pieds réglables de 0 à 60 mm avec trous pour fixation au sol
- Peut prendre en charge les armoires Actassi VDA, Actassi VDS, PanelSet SM et PanelSet SF
- Réglage standard pour des hauteurs de 200 mm à 300 mm maximum par pas de 25 mm
- Charge statique acceptable : 1 000 kg
- Nécessité des pieds réf. NSYAEBP2F4F pour régler la hauteur entre 335 et 435 mm