Schneider Electric - Actassi - support non-adaptable 45x45mm blanc polaire - volet jaune - VDI88142P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
modèle - autre
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481205711
Réf. Sonepar
01887120571
Réf. Fournisseur
VDI88142P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
modèle:
autre
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm