Schneider Electric - Actassi - support non-adaptable 45x45mm blanc polaire - volet rouge - VDI88144P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

  • modèle - autre

  • adapté à - connecteur RJ45

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481205735

Réf. Sonepar

01887120573

Réf. Fournisseur

VDI88144P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

modèle:

autre

adapté à:

connecteur RJ45

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm