Schneider Electric - Actassi - tiroir de ventilation 19P - 1U - prof. 320mm - 624m3/h - 230V - 68W - NSYAVD1U624T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 624 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480173882

Réf. Sonepar

00020017388

Réf. Fournisseur

NSYAVD1U624T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

624 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

50 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

4

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

68 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

52 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7035