Schneider Electric - Actassi - Traversee fo sc duplex sm 1 pc - VDIB6032001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480447259
Réf. Sonepar
01887044725
Réf. Fournisseur
VDIB6032001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur fibre optique monomode SC duplex est bleu. Il convient pour connecter et aligner le connecteur optique SC pour les deux applications : panneaux de brassage optiques dans les locaux techniques et plaques frontales au poste de travail. Il est doté de viroles en céramique de zircone et d'un loquet à clipser.