Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - Traversee fo sc simplex m m 1 pc - VDIB6021001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480447228

Réf. Sonepar

01887044722

Réf. Fournisseur

VDIB6021001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

métal

finition APC:

Non

version UPC:

Non