Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - Traversee lc duplex sm re ct 1 pc - VDIB6052003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480447334

Réf. Sonepar

01887044733

Réf. Fournisseur

VDIB6052003

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

Actassi - Traversee lc duplex sm re ct 1 pc

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur de fibre optique duplex LC monomode en forme de rectangle est bleu. Il convient pour connecter et aligner deux connecteurs optiques LC pour les deux applications : panneaux de brassage optiques dans les locaux techniques et plaques frontales au poste de travail. Il est doté de viroles en céramique de zircone et d'un loquet à clipser.