Schneider Electric - Actassi - volet d'obturation gris - lot de 24 - VDIM11U246

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

  • modèle - clapet

  • adapté à - connecteur RJ45

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485122977

Réf. Sonepar

01887512303

Réf. Fournisseur

VDIM11U246

Marque

Schneider Electric

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

clapet

adapté à:

connecteur RJ45

largeur:

80 mm

hauteur:

20 mm

Actassi - volet d'obturation gris - lot de 24

Les Atouts de l'article:

Ce volet gris est à monter dans le panneau de brassage de données Actassi. Il se clipse facilement à l'intérieur du panneau de brassage de données pour chacun des 24 ports. Les positions ouvertes et fermées sont maintenues automatiquement. Il ne nécessite pas d'outil externe pour le montage. L'obturateur coloré permet d'identifier chaque port individuellement. L'obturateur coloré permet d'identifier l'application du port (téléphone, données, etc.).