Schneider Electric - Actassi - volet d'obturation rouge - lot de 24 - VDIM11U244
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
numéro RAL - 3020
modèle - clapet
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485122960
Réf. Sonepar
01887512302
Réf. Fournisseur
VDIM11U244
Marque
Schneider Electric
couleur:
rouge
numéro RAL:
3020
modèle:
clapet
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
80 mm
hauteur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Ce volet rouge est à monter dans le panneau de brassage de données Actassi. Il se clipse facilement à l'intérieur du panneau de brassage de données pour chacun des 24 ports. Les positions ouvertes et fermées sont maintenues automatiquement. Il ne nécessite pas d'outil externe pour le montage. L'obturateur coloré permet d'identifier chaque port individuellement. L'obturateur coloré permet d'identifier l'application du port (téléphone, données, etc.).




