Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc 2P 25A - A9TAA1225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 3
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481906069
Réf. Sonepar
01887190606
Réf. Fournisseur
A9TAA1225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
3
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
25 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur de protection contre l'incendie
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire Acti9 Active ARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc. Ce module dispose de 2 pôles protégés. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 de courant nominal 6A à 25A et de courbe B ou C. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 62606.
Quelques mots du fabricant :
- Protection tout-en-un sous une forme simplifiée et compacte
- Diagnostic facilité grâce au voyant de diagnostic
- Adapté au disjoncteur miniature Acti9 IC60 de 6A à 25A