Schneider Electric - Acti9 Active iDT40 module détecteur arc connecté 1PN 25A - A9TAA2625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 2
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 iDT40 AFDD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481905857
Réf. Sonepar
01887190585
Réf. Fournisseur
A9TAA2625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
25 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur de protection contre l'incendie
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire Acti9 Active ARC iDT40 permet de détecter les défauts d'arc. Ce module 1P+N dispose d'un pôle protégé. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iDT40 de courant nominal 6A à 25A et de courbe B ou C. Les produits Acti9 Active communiquent avec la passerelle EcoStruxure Panel Server Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme empêche toute surcharge, fuite à la terre et surtension. Il peut également mesurer la tension, le courant et la puissance. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 62606.
Quelques mots du fabricant :
- Apporte une protection contre les défauts d'arc dans un format compact
- Diagnostic facilité grâce à une LED
- Être informé avant que le défaut ne se produise avec la fonction intégrée Prealarms
- Fournit des mesures d'énergie, de tension, de courant et de puissance