Schneider Electric - Acti9 Active iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI 1PN 25A - A9TYA4625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Active  iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI  1PN 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

25 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481905949

Réf. Sonepar

01887190594

Réf. Fournisseur

A9TYA4625

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

puissance dissipée:

1.16 W

Acti9 - Active iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI- 1PN 25A - H91mmxL36mmxP73mm - IP20 - position du pôle neutre : gauche - 2 pas de 9 mm - blanc (RAL 9003) - temporisation protection différentielle : instantanée

Quelques mots du fabricant :

  • Protection tout-en-un sous une forme simplifiée et compacte
  • Diagnostic facile grâce au voyant de diagnostic
  • Conforme au disjoncteur miniature Acti9 IDT40 de 6 A à 25 A