Schneider Electric - Acti9, ARA iID automatisme de réarmement pour inter différentiel 4P 230VCA 50Hz - A9C70344


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 3.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480675683
Réf. Sonepar
01887067568
Réf. Fournisseur
A9C70344
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
3.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
1 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
100 A
fonction:
connecteur d'entrée à distance
type de tension:
AC