Schneider Electric - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 2P 63 A, courbe B, 15 kA - A9N18412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
2nombre de pôles protégés:
2Spécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 2 
- nombre de pôles protégés - 2 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B 
- pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480379833
Réf. Sonepar
01887037983
Réf. Fournisseur
A9N18412
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
30 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
15 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non


