Schneider Electric - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 3P 63 A, courbe B, 15 kA - A9N18423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
3nombre de pôles protégés:
3Spécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 3 
- nombre de pôles protégés - 3 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B 
- pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480379949
Réf. Sonepar
01887037994
Réf. Fournisseur
A9N18423
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
30 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
15 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur miniature Acti9 C120H (MCB) multistandard est basse tension. La capacité de coupure de court-circuit nominale Icn peut atteindre 15 000A de 230V CA à 400V CA, conformément à la norme CEI/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme industrielle IEC/EN 60898-1 et à la norme résidentielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection des circuits contre les courts-circuits et les surcharges, de contrôle et d'isolation. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des travaux en toute sécurité sur le circuit aval. Son mécanisme de fermeture rapide améliore sa durée de vie. L'offre Acti9 C120 est dédiée aux bâtiments industriels et tertiaires. Son endurance électrique atteint jusqu'à 10000 cycles et son endurance mécanique 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est égale ou inférieure à 375VCC, 220VCA à 240VCA, 230VCA à 400VCA, 380VCA à 415VCA ou 440VCA. Sa classe de limitation 3 (selon la norme CEI/EN 60947-2) améliore le coût de protection des circuits en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC 60529) sur ses bornes. Il fonctionne entre -30°C et +60°C. La température de stockage est de -40°C à +70°C.


