Schneider Electric - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 4P 63 A, courbe C, 15 kA - A9N18478

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 4P 63 A, courbe C, 15 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480380495

Réf. Sonepar

01887038049

Réf. Fournisseur

A9N18478

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

30 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

15 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3 W

Acti 9 - disjoncteur C120H - 4P - 63A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10kA Icu - 440 V CA - 15000 A Icn - 230...400 V CA - 15kA Icu - 380...415 V CA - 15kA Icu - <= 500 V CC - 30kA Icu - 220...240 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 C120H est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). Il s’agit d’un disjoncteur 4P à 4 pôles protégés, courant nominal 63 A et courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 15000 A maximum entre 230 VCA et 400 VCA, conformément à la norme IEC/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme industrielle IEC/EN 60898-1 et à la norme résidentielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection contre les courts-circuits et les surcharges, de contrôle et d'isolation. La présence d'une bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'intervenir en toute sécurité sur le circuit aval. Son mécanisme de fermeture rapide améliore sa durée de vie. L'offre Acti9 C120 est dédiée aux bâtiments industriels et tertiaires. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue passe de 380 VCA à 415 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. Sa classe de limitation 3 (selon la norme IEC/EN 60947-2) améliore le coût de protection du circuit en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 12 espacements de 9 mm. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 108 mm x (H) 81 mm x (P) 73 mm. Le poids est de 0,37 kg. Il dispose d'un degré de protection IP20 (selon la norme CEI 60529) sur ses terminaux. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +70 °C.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.