Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 80 A, courbe C, 10 kA - A9N18361

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 80 A, courbe C, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480379352

Réf. Sonepar

01887037935

Réf. Fournisseur

A9N18361

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.2 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 2P - 80A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 250 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 6 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 C120N est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec 2 pôles protégés, courant nominal In de 80A et courbe de déclenchement C. Le pouvoir de coupure en court-circuit assigné va jusqu'à 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme E /IEC 60898-1 et 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine des fonctions de protection de circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge, de contrôle et d'isolement. L'affichage de la bande verte garantit un contact ouvert physiquement et permet d'effectuer des travaux sur le circuit aval en toute sécurité. Il a une bonne capacité de tenue aux surtensions. Le produit est conçu pour offrir un haut niveau de performance industrielle.Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension opérationnelle Ue passe de 380VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 54mm x (H) 81mm x (P) 73mm. Le poids est de 0,41kg. Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. La température de fonctionnement est de -25°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Aptitude au sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
  • Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
  • Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce au jeu de barres en peigne