Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 63 A, courbe D, 10 kA - A9N18386

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 63 A, courbe D, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

3
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480379574

Réf. Sonepar

01887037957

Réf. Fournisseur

A9N18386

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 3P - 63A - Courbe D - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 375 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 9 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature multistandard est basse tension (MCB). Il dispose de 3 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 15000A maximum entre 230VCA et 400VCA, conformément à la norme IEC/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme industrielle IEC/EN 60898-1 et à la norme résidentielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. La présence de bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des travaux en toute sécurité sur le circuit aval. Il offre une grande résistance aux surtensions et un niveau de performance industrielle élevé. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est inférieure ou égale à 375VCC, 220VCA à 240VCA, 230VCA à 400VCA, 380VCA à 415VCA ou 440VCA. Sa classe de limitation 3 (selon la norme IEC/EN 60947-2) améliore le coût de protection du circuit en aval. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 9 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20 (selon la norme CEI 60529) sur ses terminaux. Il fonctionne entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.